BUFFALO(バッファロー)
Cat5e LANケーブル
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ
撚線
色
ブルー
規格
カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造
線体:ヨリ線
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲
温度0℃~40℃、湿度10%~85%
結線方式
4対UTPケーブル
通信速度
1Gbps
伝送帯域(MHz)
100
ケーブル太さ(mm)
5.5
内容量
1式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70390296
BL5EW1000BL
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390305
BL5EW3000BL
300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません