曜日別特売

ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか

ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)

Cat6対応のツメの折れないLANケーブル
ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適
抜き差しがしやすいコネクターデザイン

規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止内容量1式
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70389185BL6TNY10BLブルー1
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389194BL6TNY10ORオレンジ1
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389210BL6TNY10GRグリーン1
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389219BL6TNY10BKブラック1
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389228BL6TNY10WHホワイト1
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389237BL6TNY10LGライトグレー1
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389246BL6TNY20BLブルー2
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389255BL6TNY20ORオレンジ2
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389264BL6TNY20GRグリーン2
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389280BL6TNY20BKブラック2
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389289BL6TNY20WHホワイト2
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389298BL6TNY20LGライトグレー2
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389307BL6TNY30BLブルー3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389316BL6TNY30ORオレンジ3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389325BL6TNY30GRグリーン3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389334BL6TNY30BKブラック3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389350BL6TNY30WHホワイト3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389359BL6TNY30LGライトグレー3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389368BL6TNY50BLブルー5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389386BL6TNY50GRグリーン5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389395BL6TNY50BKブラック5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389404BL6TNY50WHホワイト5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389420BL6TNY50LGライトグレー5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389429BL6TNY70BLブルー7
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389438BL6TNY70BKブラック7
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389447BL6TNY70WHホワイト7
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389456BL6TNY70LGライトグレー7
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389465BL6TNY100BLブルー10
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389474BL6TNY100BKブラック10
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389490BL6TNY100WHホワイト10
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389499BL6TNY100LGライトグレー10
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389508BL6TNY150BLブルー15
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389517BL6TNY150BKブラック15
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389526BL6TNY150WHホワイト15
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389535BL6TNY150LGライトグレー15
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389544BL6TNY200BLブルー20
オープン
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389560BL6TNY02BLブルー0.2
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389569BL6TNY03BLブルー0.3
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389578BL6TNY05BLブルー0.5
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389587BL6TNY15BLブルー1.5
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389377BL6TNY50ORオレンジ5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする