曜日別特売

Cat6 LANケーブル

Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル - BUFFALO(バッファロー)

高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ

ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブル、十字セパレーターコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390034BL6N10BL約471
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390050BL6N30BL約1223
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70390059BL6N50BL約1975
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする