曜日別特売

ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか

ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか - BUFFALO(バッファロー)

Cat6A対応のツメの折れないLANケーブル
ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適
抜き差しがしやすいコネクターデザイン

ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止内容量1式
全8種類を絞り込む
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70389718BL6ATNY10BL1
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389727BL6ATNY20BL2
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389736BL6ATNY30BL3
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389745BL6ATNY50BL5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389754BL6ATNY70BL7
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389770BL6ATNY100BL10
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389779BL6ATNY05BL0.5
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70389788BL6ATNY15BL1.5
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする