スマートミストハイパードロップ
高撥水/高ツヤ/高耐久の3つの機能で愛車を守ります。スマートミスト史上最強の撥水性能。しっとりとした深みのある艶と強靭なコーテイング被膜が長時間効果が持続します。全塗装色対応。コーテイング施工車/新車にも使用可能です。
用途車の洗車
付属品マイクロファイバークロス2枚
成分ガラス系ポリマー/アルコール
幅(mm)85
高さ(mm)178
奥行(mm)51
内容量(mL)180
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性撥水、つや出し、防汚
内容量1個
注意
※ガラス/タイヤ/内装には使用不可です。