曜日別特売

くりかえしタイマー

くりかえしタイマー - エスコくりかえしタイマー - エスコくりかえしタイマー - エスコくりかえしタイマー - エスコくりかえしタイマー - エスコくりかえしタイマー - エスコくりかえしタイマー - エスコくりかえしタイマー - エスコ

電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。

仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど内容量1個
注意
※エアコン・クーラーには使用できません。・本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。・リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。・メタルハライドランプは、250W以下のものを単独でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438377EA763A-22B
オープン
2,910
3,201(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする