曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコオーブントースター - エスコ

山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。上手にこんがりおもちがたれずに上手に焼けます。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。

質量(kg)約3.9シャンパンゴールド消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:260×220×105トレー内寸(mm)227×200サイズ(mm)385(W)×270(D)×230(H)タイマー15分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438666EA763AL-17D
オープン
6,820
7,502(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする