コードレススチームアイロン

コードレススチームアイロン エスコ

付属品:注水カップ。収納ケース付。スチーム・ドライ兼用。360°回転する給電台で、お好みの向きにアイロンを置くことができます。高温時にスチームを噴出させるとシワもきれいにとれます。普段使いにちょうどいいタンク容量約80mL。水の注水に気を配った注排水口。付属の注水カップを使って水を注ぐことができます。操作がシンプルで使いやすい、ダイヤル式の温度調節つまみです。プラグをコンセントに挿すと、スタンドのランプが点灯します。ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。コードと付属の注水カップが収まるスタンド。使わない時はスッキリと収納できます。

仕様アイロン面:118cm2 質量(kg)1.3 ブルーラベンダー 消費電力(W)1100 定格電圧AC100V(50/60Hz) 温度(℃)【切替】低:約100、中:約150、高:約180 コード長さ(m)約1.7 時間スチーム持続:約50秒 サイズ(mm)225(W)×135(D)×211(H) 水タンク容量(mL)約80 発生方式蒸気:滴下式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70438718 EA763AN-62B
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする