曜日別特売

コーヒーメーカー(全自動)

コーヒーメーカー(全自動) - エスコ

付属品:計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。

仕様【コーヒーの分量/粉・豆の量】1杯:12、2杯:18、3杯:27、4杯:36材質ポリプロピレン 、ガラス質量(kg)2.5ブラック容量(mL)600(4杯分)消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292モード粉:粉でコーヒーをドリップ 豆1:豆を粗挽きしてドリップ 豆2:豆を中挽きしてドリップ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438727EA763AQ-44
オープン
14,300
15,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする