ギヤ式直管ベンダー(三脚付)
三脚スタンド付(EA276GE-2)。シュー・ガイドは別売です。持ち運び、設置、操作が簡単です。建築工事現場など電源のとれない場所でも使用が可能です。
高さ(mm)940(三脚使用時)
本体質量(kg)21
本体サイズ(mm)410×140×220
曲げ能力1/2”~1・3/4”
最大曲げ角度(1回曲げ)(°)180
内容量1台
注意
※使用上の注意:シューとガイドの間に、指を絶対に入れないで下さい。・エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。・曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。