スペクトラガード すべり止めPVC 10G
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐摩耗性、耐切創性に優れています。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。
材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿
色グレー
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
材質(裏)綿
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ゲージ数10
耐切創性5/E
内容量1双
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。