タップ下穴用ドリルセット(ウィット)

タップ下穴用ドリルセット(ウィット) エスコ

(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。

材質HSS(ハイス) サイズ1/8W40・3/16W24・1/4W20・5/16W18・3/8W16・1/2W12・5/8W11 質量(g)総質量:265 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角(°)118 先端径(mm)2.6・3.8・5.1・6.6・8.0・10.7・14.0 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70446585 EA824BG-13
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする