タップ下穴用ドリルセット(UNF)

タップ下穴用ドリルセット(UNF) エスコ

(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。

材質HSS(ハイス) サイズNO.6UNF40・NO.10UNF32・1/4UNF28・5/16UNF24・3/8UNF24・1/2UNF20・5/8UNF18 質量(g)総質量:290 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角(°)118 先端径(mm)2.9・4.1・5.4・6.9・8.4・11.4・14.5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70446610 EA824BG-16
オープン
13,000
14,300 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする