チェーンフック(スイベル付)
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
チェーン寸法(mm)全長:1005
内容量1セット