チェーンフック

チェーンフック エスコ

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。

用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.9 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.347 チェーン寸法(mm)全長:1005 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70449839 EA981VH-3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする