曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72534947CDG1TN32TF-75FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72534956CDG1TN32TF-75FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72534965CDG1TN32TF-75FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72534974CDG1TN32TF-75FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72534990CDG1TN32TF-75FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72534999CDG1TN32TF-75FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535008CDG1TN32TF-75FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535017CDG1TN32TF-75FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535026CDG1TN32TF-75FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535035CDG1TN32TF-75FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535044CDG1TN32TF-75FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535060CDG1TN32TF-75FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535069CDG1TN32TF-75FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535078CDG1TN32TF-75FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535087CDG1TN32TF-75FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535096CDG1TN32TF-75FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535105CDG1TN32TF-75FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535114CDG1TN32TF-75FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535130CDG1TN32TF-75FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535139CDG1TN32TF-75FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535148CDG1TN32TF-75FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535157CDG1TN32TF-75FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535166CDG1TN32TF-75FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535175CDG1TN32TF-75FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535184CDG1TN32TF-75FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535200CDG1TN32TF-75FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535209CDG1TN32TF-75FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535218CDG1TN32TF-75FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535227CDG1TN32TF-75FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535236CDG1TN32TF-75FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535245CDG1TN32TF-75FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535254CDG1TN32TF-75FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535270CDG1TN32TF-75FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535279CDG1TN32TF-75FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535288CDG1TN32TF-75FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535297CDG1TN32TF-75FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535306CDG1TN32TF-75FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535315CDG1TN32TF-75FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535324CDG1TN32TF-75FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535340CDG1TN32TF-75FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535349CDG1TN32TF-75FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535358CDG1TN32TF-75FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535367CDG1TN32TF-75FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535376CDG1TN32TF-75FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535385CDG1TN32TF-75FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535394CDG1TN32TF-75FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535410CDG1TN32TF-75FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535419CDG1TN32TF-75FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535428CDG1TN32TF-75FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
72535437CDG1TN32TF-75FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする