ゴム磁石MD400

ゴム磁石MD400 第一精工

フリーセットタイプ 胴付仕掛け絡み防止マット
船べりに置くだけで竿受が不要です!!
ゴム磁石の両側に内蔵されたオモリの荷重でガッチリと船べりに安定します。
カラ針をゴム磁石に吸着させ、仕掛けを回収すると、バラすことなく取り込み時も幹糸が絡むこともありません。
手繰り上げながらカラ針をゴム磁石MD400に引っ掛け、仕掛けを回収するとバラスこともなく取込み時も幹糸が絡むことがありません。しかも次の投入もラクラクできます。

材質天然ゴム 寸法(mm)380×215×14.5、垂らし部:60×350(2ヶ所)、磁石部:95×345×10 質量(g)940 収納時寸法(mm)380×105×25 磁石寸法(mm)80×296 使用磁石異方性磁石 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70453515 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする