エスコ エスコの 作業工具 エスコの 水道・空調配管用工具 エスコの 配管用レンチ パイプリーマー用ラチェットハンドル パイプリーマー用ラチェットハンドル 注文コード 仕様ラチェットハンドルのみ 適合機種EA350SA-1(EA350SB-2~12に適応) 材質スチール 全長(mm)475 質量(kg)1.7 管サイズ(mm)【適合】6~31 (1/4”~1・1/4”) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA339V-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70465056 EA339V-21 オープン ¥9,070 ¥9,070 ¥9,977 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 塩ビ管カッター用 替刃 KUROKIN(黒金) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ MNo6チェザー M6C65Aー100A レッキス工業 税込¥43,978~ ¥39,980~ ドレン管カッタ65 レッキス工業 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 配電盤用チャッカー本体 単品 西田 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ エンボスツール (ツールホルダー2用) シルエットジャパン 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ エンボス用台紙 12inch シルエットジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ パワーエングレイバー シルエットジャパン 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ パイプカッタ SK(新潟精機) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ 税込¥6,928~ ¥6,298~ コンターマシン用ブレード アマダマシナリー(NCC) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ AC100V 移動式クーラー ナカトミ 税込¥56,978 ¥51,798 ロングフレキツバ出し機(BOX付) 因幡電工 税込¥38,557 ¥35,052 (1) KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店 税込¥1,078 ¥980 バスケットへ クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ TB550TA用クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ パイプベンダー パイプベンダー本体 カクタス 税込¥153,780~ ¥139,800~ 電動油圧ポンプ SEPー12SL カクタス 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ フレアツール(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 電動フレアツール特別セット TASCO(タスコ) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ TB525TA用エキスパンダヘッド TASCO(タスコ) 税込¥4,838~ ¥4,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具配管用レンチパイプレンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります パイプレンチ コーナーレンチ チェーンレンチ ベルトレンチ フレアナットレンチ モーターレンチ シェアする マイページ 最近見た商品