ノーマット(電池式・蚊用殺虫剤)

ノーマット(電池式・蚊用殺虫剤) エスコ

蚊成虫の駆除に。屋内、屋外でも使用可能。駆除・侵入阻止・屋外の飛来阻止のトリプル効果。火も熱も使わず、コンセント不要で置き場所も選ばないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使えます。薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプ。LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がそれぞれはっきりわかります。ハニカム構造ならではの巨大揮散面積&高い揮散効率だから薬剤が素早く揮散してよく効きます。静音ファンを採用しており、使用中のファンの音はほとんど気になりません。

仕様本体+カートリッジ1個 質量(g)250 電源単3電池×2本(付属) 有効期間約180日間(1日8時間使用時) サイズ(mm)151×119×77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70465300 EA941B-136
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする