ノンガス半自動溶接機
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-10~40
ケーブル長(m)トーチ:1.9・アース:2・電源:2
ワイヤー径(Φmm)0.8
定格周波数(Hz)50/60(兼用)
使用率(%)20
絶縁種別H種
消費電力(kW)2,500
定格入力電流(A)25
本体サイズ(mm)211(W)×330(L)×235(H)
入力電源AC100V(単相)
出力電流DC40~75A
定格入力容量(kVA)2.5
内容量1台
注意
※専用ワイヤー別売(EA315HB-11、12)。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70463875 | EA315HB-1A | 76614519 | EA315SB-2 |
![]() |
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) | エスコ | 1台 | ¥64,300 税込¥70,730 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |