ハロゲンランプソケット

ハロゲンランプソケット エスコ

ハロゲン電球専用のランプソケットです。陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。500W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。

口金E11 定格容量7A・300V 取付金具 サイズ(mm)22.5×23.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70470385 EA940C-62
オープン
680
748 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする