パーツキャビネット(ドア付)

パーツキャビネット(ドア付) - エスコ

引出し4列12段。仕切板48枚付き。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。ドア付。コーナーガード付。引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能。鍵付。

材質小窓:PS(ポリスチレン)質量(kg)31高さ(mm)970材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)270間口(mm)587引出し数4列12段引出し内寸法(mm)120×218×69(H)材質(引出し)ABS樹脂適合仕切板EA957F-32引出し耐荷重(kg)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470979EA957F-15
オープン
70,600
77,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする