ルーフィング チャンピオンNEO

ルーフィング チャンピオンNEO チャンピオン

ルーフィング・チャンピオン NEO。軟質弾性プラスチックを配合したプラスチック原料100%(高分子系)、LDPE(ポリエチレン)とEVA樹脂とを特殊配合。一般ルーフィングに比べて、引裂強度は3~10倍以上あり、シール性能も高いため固定する際に使用する釘のくいつきが良く釘穴をしっかりと受け止めます。ルーフィングの表面にエンボス加工(凹凸)を施していることから、滑り止め効果があり、施工時の安全性を向上。この凹凸があることで桟が浮き、桟下の通水・通気が保持されることから遮水性に優れます。従来ルーフィング(23kg程度)に比べ、軽量(13kg程度)、建物への荷重が約50%軽減。

用途コロニアル、シングル屋根の汎用下葺材 長さ(m)20 幅(m)1 内容量1本
注意
※北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・沖縄県・離島へは出荷できません。ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70478880 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする