グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 (検査成績書付)

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 (検査成績書付) 長野計器 グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 (検査成績書付) 長野計器 グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 (検査成績書付) 長野計器 グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 (検査成績書付) 長野計器

検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの

質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316 内容量1個
お気に入りに追加
103件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70486108 GV50-123 40MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486117 GV50-123 50MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486126 GV50-123 60MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486135 GV50-123 70MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486144 GV50-173 40MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486160 GV50-173 50MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. R1/4
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486169 GV50-173 60MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486178 GV50-223 40MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) グリセリン入圧力計 BU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486187 GV50-223 50MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) グリセリン入圧力計 BU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486196 GV50-223 70MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) グリセリン入圧力計 BU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486668 GV50-123 100MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486677 GV50-173 100MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486905 GV50-123 -0.1~0.1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486914 GV50-123 -0.1~0.2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486930 GV50-123 -0.1~0.25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486939 GV50-123 -0.1~0.3MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486948 GV50-123 -0.1~0.4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486957 GV50-123 -0.1~0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486966 GV50-123 -0.1~1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486975 GV50-123 -0.1~1.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486984 GV50-123 -0.1~2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487000 GV50-173 -0.1~0.2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487009 GV50-173 -0.1~0.3MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487018 GV50-173 -0.1~0.4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487027 GV50-173 -0.1~0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487036 GV50-173 -0.1~1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入連成計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487045 GV50-223 -0.1~0.1MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) グリセリン入連成計 BU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487054 GV50-223 -0.1~0.2MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) グリセリン入連成計 BU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487070 GV50-223 -0.1~0.3MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) グリセリン入連成計 BU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487079 GV50-223 -0.1~0.4MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) グリセリン入連成計 BU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487088 GV50-223 -0.1~0.6MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) グリセリン入連成計 BU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70487097 GV50-223 -0.1~1MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) グリセリン入連成計 BU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489215 GV50-123 0.1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489224 GV50-123 0.25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489240 GV50-123 0.3MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489249 GV50-123 0.4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489258 GV50-123 0.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489267 GV50-123 0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489276 GV50-123 1.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489285 GV50-123 1.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489294 GV50-123 2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489310 GV50-123 2.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489319 GV50-123 3MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489328 GV50-123 3.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489337 GV50-123 -0.1~0MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入真空計 AU ±1.5%F.S. G1/4B
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489346 GV50-173 0.16MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489355 GV50-173 0.2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. R1/4
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489364 GV50-173 0.25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489380 GV50-173 0.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S. R1/4
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489389 GV50-173 1.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) グリセリン入圧力計 AU ±1.5%F.S R1/4
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする