グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 (検査成績書付)
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 (検査成績書付)
- 注文コード
- 70485557
- 70485566
- 70485575
- 70485584
- 70485600
- 70485609
- 70487420
- 70487429
- 70488585
- 70488594
- 70488610
- 70488619
- 70488628
- 70488637
- 70488646
- 70490055
- 70490064
- 70490080
- 70490089
- 70490098
- 70490107
- 70490116
- 70490125
- 70490134
- 70490536
- 70490545
- 70490554
- 70490570
- 70490579
- 70490588
- 70490597
- 70490606
- 70490615
- 70490624
- 70490640
- 70490649
- 70490658
- 70490667
- 70491209
- 70491218
- 70491227
- 70491236
- 70491245
- 70491254
- 70491270
- 70491279
- 70491288
- 70491297
- 70491306
- 70491315
- 70491324
- 70491340
- 70491349
- 70491358
- 70491367
- 70491376
- 70491385
- 70491394
- 70491410
- 70491419
- 70491428
- 70491437
- 70495077
- 70495086
- 70495095
- 70495104
- 注文コード
- 70485618
- 70485627
- 70488655
- 70488664
- 70488680
- 70488689
- 70490150
- 70490159
- 70490168
- 70490177
- 70490676
- 70490685
- 70490694
- 70490710
- 70490719
- 70490728
- 70491446
- 70491455
- 70491464
- 70491480
- 70491489
- 70491498
- 70491507
- 70491516
- 70491525
- 70491534
- 70491550
- 70491559
- 70491568
|
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約400
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)75
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
内容量1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
圧力表示器
髙千穂産業
税込¥285,780
¥259,800