ポスト口ガード

ポスト口ガード エスコ

空き巣はどんな隙間も見逃しません。まさかと思う「郵便受け口」をしっかりガード。ドアの郵便受口を破壊して侵入する空き巣の被害を防ぐことができる商品。取り付けも簡単で、退去の時は元の郵便ポスト口に戻すことも可能です。ナットを止めるだけの簡単取付で、退去の時は元の郵便ポスト口に戻すことも可能。スッキリしたデザインで外観も損なわない。

材質内側プレート、外側プレート:スチール ボルト、ワッシャ大、ワッシャ小:ステンレス ゴムパッキン:EPDM ボルトキャップ:ポリエチレン 質量(kg)1.9 サイズ外側プレート:345×125×15(T) 内側プレート:315×165×1.5(T) 部材外側プレート、内側プレート、ゴムパッキン、ボルト3個、ワッシャー3個、ボルトキャップ3個、ワッシャー小3個 扉寸法(mm)【適用】ポスト(横幅):200~250 ドアの厚み:25~42 内容量1セット
注意
※【お客様組立品】
※取付前に用意する物:ドライバーなど(既存の新聞受け口を取り外す物)・スパナなど(ボルトを締める物)・養生テープなど(仮止めするためのテープ)。
※場合によっては扉の塗装がはがれる場合がありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70499670 EA951BA-18
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする