ポリエチレン系防食テープ
ペトロラタム系防食テープ(EA44MK-50・-100・-121・-122)の埋設用保護材として。テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。基材はポリエチレンであり、電気絶縁性、耐薬品性、低温特性に優れています。粘着剤はプチルゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。ポリエチレン基材、プチルゴム系粘着剤のため耐久性、防食性に優れています。粘着剤がプチルゴム系のため、巻き付け後粘着剤が流動し「みずみち」をなくします。国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品。
用途地中埋設パイプラインの防食層の保護に
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.4
色黒
長さ(m)10
体積抵抗率(Ωcm)10^16
絶縁破壊電圧(kV)19
引張強度(N/25mm)58.8
巻き芯内径(mm)30
粘着力(N/25mm)ステンレス:3.8 自背面:2.9 引きはがし法:46.1
伸び470%
内容量1巻