WIZ'A
クロスレンチ
用途
タイヤ交換の際に
セット内容
ハンドル、バー、ソケット×2、収納袋
材質
本体:炭素鋼、クロムバナジウム
色
シルバー
ソケットサイズ(mm)
17192123
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70500449
WZ-XW1723
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください