両面ホットプレート

両面ホットプレート エスコ

付属品:平面プレート、ディンプルプレート、たこ焼き(20穴)プレート、ふた。★折り畳んでコンパクトに収納できます。独立した2つのプレートにより2種類以上の調理を同時に行うことができます。調理面が2つにわかれていることにより、プレート1枚の大きさがコンパクトなため、狭い流し台でも容易に洗浄することができます。左右共につまみを動かすだけで簡単に温度が変えられます。プレートごとの温度調節ができます。

材質フェノール、ナイロン、アルミ 質量(kg)5.4 ブラック 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×336×90 ヒーター650W×2 温度設定範囲(℃)約80(保温)~約250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70500948 EA763AK-2B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70500948 EA763AK-2B 70479108 EA763AK-4D 画像準備中 ホットプレート エスコ 1個(1台) 19,700 税込21,670 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする