ロールクリーナー(カーペット用)
めくりやすいななめカットシートを採用したカーペットクリーナーです。各社共通タイプ(標準サイズ)です。テープカラーはホワイトです。使い始めはラインが付いていて、さらにはがしやすい。カバーはクリアグレー、柄はグレーでインテリアに馴染みやすくなりました。持ち手(柄)が長くなったので力が入れやすく、持ちやすくなりました。ツメが付いて、使用中に粘着テープが抜けにくい!髪の毛、ほこり、花粉、ダニ、ペットの抜け毛等のお掃除に。
用途カーペット用
材質グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン シャフト:スチール テープ/基材・芯・はくり紙:紙 粘着剤:合成ゴム系
全長(mm)300
巻き芯内径(mm)38
テープ長さ(mm)160×90周巻
内容量1個