エスコ エスコの 切削工具 エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃) エスコの セーバーソーブレード レシプロソーブレード(粉末超硬) レシプロソーブレード(粉末超硬) 注文コード タングステンカーバイドコーティング、粗粒です。セラミックの切断に最適ですが、鋳鋼や強化ガラス繊維なども切断できます。 用途セラミック用 厚さ(mm)1.05 全長(mm)210 山数超硬グリット 内容量1パック(1枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA857HW-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70504518 EA857HW-21 オープン ¥2,500 ¥2,500 ¥2,750 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レシプロブレードBIBlue マキタ 税込¥2,748~ ¥2,498~ レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ジグソー刃ブレードセット 京セラ 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ H-Bi-Metalコイル ニコテック 税込¥42,878~ ¥38,980~ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ダブルクランプバイト C-ATEON-CHP タンガロイ 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ 税込¥10,778~ ¥9,798~ タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ 税込¥3,298~ ¥2,998~ ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイ 税込¥61,578~ ¥55,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)セーバーソーブレード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります バンドソー セーバーソーブレード ジグソーブレード エアーソー パイプソーブレード 鋸刃 シェアする マイページ 最近見た商品