ワイヤーストリッパー(調整付)
最大12mm幅まで、0.75~2.5mm2のPVC絶縁フラットケーブル用。様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します。長尺のストリップが可能。ブレード交換可能。スムーズな動作が可能な構造。軽量。
内容量1個
商品豆知識
最大12mm幅まで、0.75~2.5mm2のPVC絶縁フラットケーブル用。様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します。長尺のストリップが可能。ブレード交換可能。スムーズな動作が可能な構造。軽量。