曜日別特売

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温作業に最適な半袖タイプのジャンパーです。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色の2色展開で、食品工場や給食現場などのユニフォームとしておすすめです。

用途食品工場 高温作業・スーパー・梱包・物流業務向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚生地二重織ピケ性別男女兼用袖丈半袖内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70378360SZ422-BアイスブルーSS1024224
5,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70504834SZ422-WホワイトSS1024224
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378369SZ422-BアイスブルーS1064425
5,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70504850SZ422-WホワイトS1064425
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378378SZ422-BアイスブルーM1104625
5,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
70504859SZ422-WホワイトM1104625
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378387SZ422-BアイスブルーL1144826
5,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
70504868SZ422-WホワイトL1144826
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378396SZ422-BアイスブルーLL1205026
5,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
70504877SZ422-WホワイトLL1205026
5,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
70378405SZ422-Bアイスブルー3L1265227
5,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
70504886SZ422-Wホワイト3L1265227
5,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
70378414SZ422-Bアイスブルー4L1345427
5,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70504895SZ422-Wホワイト4L1345427
5,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
70378430SZ422-Bアイスブルー5L1425627
5,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70504904SZ422-Wホワイト5L1425627
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378439SZ422-Bアイスブルー6L1505827
5,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
70504920SZ422-Wホワイト6L1505827
5,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする