使い捨てカイロ
貼らないタイプ。屋外専用。すぐ高温・屋外で冷めないカイロです。やけど低温やけどの防止のため下記禁止。固定、圧迫。肌、又は肌に密着した状態での使用。
材質鉄粉、水、活性炭、吸水性樹脂、バーミキュライト、塩類
サイズ(cm)13×9.5
最高温度(℃)73
標準持続時間(h)12
平均温度(℃)61
内容量1パック(30個)
貼らないタイプ。屋外専用。すぐ高温・屋外で冷めないカイロです。やけど低温やけどの防止のため下記禁止。固定、圧迫。肌、又は肌に密着した状態での使用。