曜日別特売

カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル - アールウィズエイチ

商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml
特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)
蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見
電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。
コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。

用途
用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。
HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に
添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※注意:POEオイル使用車両専用
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72727490RH11-1LD
22,200
21,645
23,810(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする