エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット 回転アイボルト(専用キー付) 荷重2.3t 回転アイボルト(専用キー付) 注文コード 基部は360°回転式。専用キー付属。並目。 材質合金鋼 質量(kg)0.6 内径(Φmm)40 ねじ径M20×30 使用荷重(t)2.3 線径(Φmm)17 サイズ(mm)A:57、B:40、C:16、D:17、 E:30、F:44、S:12、W:70 内容量1個 注意 ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA987GL-44A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72713675 EA987GL-44A オープン ¥11,500 ¥11,500 ¥12,650 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具用アイボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUS アイナット 大洋製器工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm Halder 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Halder 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mm Halder 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ 税込¥1,758~ ¥1,598~ アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA) 税込¥7,258~ ¥6,598~ アイボルト(鉄/三価クロメート) 池田金属工業 税込¥285~ ¥259~ アイボルト(鉄/生地) 池田金属工業 税込¥219~ ¥199~ ステンアイBT(ヒダリ 大阪魂 税込¥8,363~ ¥7,603~ ユニクロ アイボルト ハイロジック 税込¥362~ ¥329~ アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテム 税込¥241~ ¥219~ SUS ロングアイBT 大阪魂 税込¥2,499~ ¥2,272~ ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,115~ ¥1,014~ 3カ-W アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,166~ ¥1,060~ ステンアイBT(UNC 大阪魂 税込¥1,467~ ¥1,334~ ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂 税込¥1,098~ ¥998~ ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS 316LアイBT 大阪魂 税込¥2,274~ ¥2,067~ SUS アイBT(ホソメ 大阪魂 税込¥2,279~ ¥2,072~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーワイヤークリップ・アイボルト・アイナット吊具用アイボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります 吊具用アイナット 吊具用アイボルト ワイヤークリップ シェアする マイページ 最近見た商品