収納ボックス
A4たて型用。簡単に組み立てられ、すぐに使用できます。積み重ねても出し入れがスムーズ。シンプルな外観だから、雑誌、洋服の整理や食品のストックなどご家庭でも幅広くご使用できます。
材質B段ボール紙
内寸(mm)400×300×333
最大積載荷重(kg)80/4個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×310×340
積重ね可能対象最大個数:5個
グリーンマーク認定
内容量1セット(5個)

A4たて型用。簡単に組み立てられ、すぐに使用できます。積み重ねても出し入れがスムーズ。シンプルな外観だから、雑誌、洋服の整理や食品のストックなどご家庭でも幅広くご使用できます。