エスコ エスコの 建築金物 エスコの 建具金物 エスコの ドア・扉金物 戸当り(フック付) 戸当り(フック付) 注文コード 取付ねじ付(トラスタッピンねじΦ4×35(2本))。ヘアーライン仕上げ。荷物のすべり落ちを防ぐストッパー付。 材質本体:ステンレス(SUS304) 先端:合成ゴム プレート寸法(mm)100(W)×50(H) 穴径(mm)6 サイズ(Φmm)16×100 取付可能高さ(mm)参考:床仕上げ面+1700 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951LF-52 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72730186 EA951LF-52 ¥2,900 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア・扉金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガラスドア用戸当り LAMP(スガツネ) 税込¥5,718~ ¥5,198~ ステンレス義星丁番 ハイロジック 税込¥1,428~ ¥1,298~ ステンレス旗丁番 ハイロジック 税込¥1,077~ ¥979~ ABLOY ロッキングプレート ハイロジック 税込¥12,078~ ¥10,980~ あおり止め ハイロジック 税込¥307~ ¥279~ 鉄黒 座付貫抜 ハイロジック 税込¥406~ ¥369~ マグネ戸当り ハイロジック 税込¥1,318 ¥1,198 ステン公団戸当り ハイロジック 税込¥351~ ¥319~ ストロング掛金 ハイロジック 税込¥439~ ¥399~ PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジック 税込¥3,298~ ¥2,998~ ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ ハイロジック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ムラコシ スライド蝶番 ハイロジック 税込¥923~ ¥839~ ステンレス旗丁番 ハイロジック 税込¥1,208~ ¥1,098~ ドアストッパーMARU ハイロジック 税込¥725 ¥659 ヘティヒ スライド蝶番 インターマート9943 ハイロジック 税込¥934~ ¥849~ ステンレス義星丁番 ハイロジック 税込¥1,538~ ¥1,398~ ガラスドア用戸当り 板付きナット オプション品 LAMP(スガツネ) 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 打掛 強力型 ハイロジック 税込¥1,099~ ¥999~ 左右兼用旗蝶番 ハイロジック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ヘティヒ 扉用サイレントダンパー ハイロジック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物戸当りドア取付型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「戸当り」にはこんなカテゴリがあります 床取付型 ドア取付型 ゴム戸当り 戸当りパッキン 戸当りクッション 戸当り用部品 シェアする マイページ 最近見た商品