手切れ粘着テープ

手切れ粘着テープ エスコ

一軸延伸PPフィルムを基材に使用した手で切れるOPP粘着テープで、包装作業の効率アップが図れます。

材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 保持力(mm/30分)0.4 引張強度(N/25mm)53 巻き芯内径(mm)75 粘着力(N/25mm)10.0 巻戻し力(N/25mm)3.0 特性手で切れる テープタイプ手で切れる 伸び600% 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72730579 EA944NB-11
オープン
1,800
1,980 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする