折りたたみマット(LED付)

折りたたみマット(LED付) エスコ

車下のメンテナンス時に使えるのはもちろん、タイヤ交換時にも使えるアイテムです。膝を地面について作業を行う際、下に敷いて作業を行う事で膝の負担を軽減する事が出来ます。折り畳む箇所を変えることで長さ高さを調整可能。折り畳みタイプの寝板にもなれば、中腰で作業をする際の椅子としても使えます。600ルーメンLEDライトが2箇所に設けられているので、暗い箇所や夜間での作業時に安全に作業が行えます。マット部は耐油・耐水仕様。

材質EVA(エチレン酢酸ビニール) 質量(kg)0.82(ベルト含む) 電源単3電池×3個(別売) サイズ(mm)展開時:1110×420×25(t) 折畳時:185×420×150(t) 明るさ(Lm)600 連続点灯時間(時間)3 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72731026 EA986EC-56
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする