エスコ
床束用接着剤
湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途
鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着)
色
白
使用温度範囲(℃)
5~35
内容量(mL)
500
耐熱温度(℃)
範囲:常温(データなし)
可使時間(分)
20(20℃)
完全硬化時間
7日(外気温により異なる)
硬化時間(時間)
【実用硬化】1~3日(外気温により異なる)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※鋼製束プラスチック束の施工以外には使用しないでください。
※常に水のかかる場所での用途には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72731008
EA935KB-21
500
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください