木工用ボンド

木工用ボンド エスコ 木工用ボンド エスコ 木工用ボンド エスコ

細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。

用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 pH4.0~5.5 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72730956 EA935KA-5
オープン
420
462 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする