エスコ エスコの テープ エスコの 養生テープ 建築養生テープ 黄緑色 建築養生テープ 注文コード 片面粘着。建築・土木作業での各種養生、養生シート等の固定に。手切れ性良好で、のり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。 材質基材:ポリエステルクロス 粘着剤:アクリル樹脂系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 色黄緑 長さ(m)25 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA944ML-131 EA944ML-131B 内容量 選択解除 1巻1箱(30巻) 質量(g) 選択解除 170170 (1巻あたり) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72730554 EA944ML-131 1巻 170 オープン ¥490 ¥490 ¥539 (税込) 翌日出荷返品不可 72730649 EA944ML-131B 1箱(30巻) 170 (1巻あたり) ¥ 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フィットライトテープ No.738 セキスイ 税込¥175~ ¥159~ (15) スパットライトテープ#733 セキスイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ フィットライトテープ#736強粘着 セキスイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ブルーペインターテープ(養生テープ) ROLLINGDOG 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ブルーペインターテープ(養生テープ) ROLLINGDOG 税込¥615 ¥559 バスケットへ IVL-YJT-G-5025 養生テープ【緑色・50mmX25m】 I-VALUE 税込¥505 ¥459 バスケットへ IVL-YJT-LG-FG-M 中粘着養生テープ【薄緑色・50mmX25m】 I-VALUE 税込¥505 ¥459 バスケットへ 養生テープ ドライフラワー ワールドクラフト 税込¥604 ¥549 バスケットへ PETクロス養生用 オカモト 税込¥10,998~ ¥9,998~ 内装・リフォーム養生用テープ ダイヤテックス 税込¥362 ¥329 バスケットへ 台風防災用テープ 日本緑十字社 税込¥879 ¥799 バスケットへ ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル 税込¥2,638~ ¥2,398~ (10) スーパーブチルテープ No.5932 マクセル 税込¥18,678~ ¥16,980~ エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ 税込¥2,528~ ¥2,298~ (16) 気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス 税込¥703~ ¥639~ 再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 滑り止めテープ オフトレイル 税込¥1,099 ¥999 梱包用OPPテープ 清和産業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 梱包用OPPテープ 清和産業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 梱包用OPPテープ 清和産業 税込¥4,728 ¥4,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ養生テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テープ」にはこんなカテゴリがあります 養生テープ 安全保護テープ 両面テープ マスキングテープ 補修・シーリングテープ ビニールテープ 布テープ クラフトテープ OPPテープ 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス テープカッター 電子・基板用テープ フッ素樹脂テープ 建築用テープ 表面保護材 工業用フィルム バッグシーラーテープ・野菜テープ フィラメントテープ/仮止め・結束テープ 印刷テープ テープアクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品