エスコ
無地メモ帳
64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。エコメモパッド・たっぷり使えるエコロジーなメモです。
材質
表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙
質量(g)
110
罫
無地
サイズ(mm)
A6 ヨコ105×タテ148×厚み9
グリーン購入法
適合
中紙
100枚
グリーンマーク
認定
内容量
1セット(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72743520
EA762GC-342
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください