油圧式エキスパンダーセット
セット内容:油圧エキスパンダー、エキスパンダーヘッド。エキスパンダーヘッドはEA208-3HA~-16Hよりお選びください。
用途なまし銅管用
全長(mm)300
サイズ1.1/8”・1.1/4”・1.3/8”
材質(本体)クロムモリブデン鋼
材質(ケース)スチール製
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×65(スチール)
内容量1台
セット内容:油圧エキスパンダー、エキスパンダーヘッド。エキスパンダーヘッドはEA208-3HA~-16Hよりお選びください。