エスコ エスコの テープ エスコの 補修・シーリングテープ エスコの 補修用テープ 浴室・洗面台用補修テープ 浴室・洗面台用補修テープ 注文コード 用途浴槽と壁、洗面台と壁、流し台調理台と壁などのすき間補修に 材質基材:ポリエチレンクロス(表面層) 粘着剤:ブチルゴム系 幅(mm)23 厚さ(mm)2 長さ(m)1.8 内容量1個 注意 ※浴槽内部、水槽には使用できません。 ※シリコーン系充填材の上には密着しません。 ※タイル壁など、凹凸のある場所ははがれやすいので注意してください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA944MT-57 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72744676 EA944MT-57 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 補修・シーリングテープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf) 税込¥593~ ¥539~ (2) ホーステープ ニトムズ 税込¥835~ ¥759~ 強力プラスチック補修テープ ニトムズ 税込¥406 ¥369 バスケットへ ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ 呉工業(クレ) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 防水コーナーテープ ニトムズ 税込¥692 ¥629 バスケットへ スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル 税込¥406~ ¥369~ (7) パイオラン(TM)テープ アルミテープ ダイヤテックス 税込¥32,978~ ¥29,980~ ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (33) アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル 税込¥912~ ¥829~ (5) 超強力補修テープハガレナインマルチ リンレイテープ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル 税込¥1,208~ ¥1,098~ (9) フローリング補修テープ ニトムズ 税込¥494 ¥449 ボンド 保護・お直し便利テープ コニシ 税込¥384~ ¥349~ 網戸補修テープ 4個組 ファミリー・ライフ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ストームガード クリヤー(強力補修テープ) コニシ 税込¥615~ ¥559~ (27) アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアル 税込¥21,978~ ¥19,980~ すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ エスディアイ 税込¥604~ ¥549~ 網戸補修テープ ニトムズ 税込¥384~ ¥349~ スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル 税込¥1,758~ ¥1,598~ (12) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ補修・シーリングテープ補修用テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります 金属テープ シールテープ 補修用テープ シェアする マイページ 最近見た商品