超硬チップソー[集成材・合板用]

超硬チップソー[集成材・合板用] エスコ

フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を実現。S23特殊チップをさらに強度アップし長寿命を実現。台金に施したスリットに樹脂を充填。切断時の振動と音を低減。

山数52 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 刃厚(mm)1.3 適合材樹脂 穴径(mm)20 直径(mm)147 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72768354 EA851CD-7A
オープン
3,260
3,586 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする