耐薬剤手袋
パウダーは付いていません。手の平、指の手の平側に特殊滑り止め処理が施されています。指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。特殊スベリ止め加工でスベリにくい。耐油、耐熱、耐アルコール。
材質ポリウレタン
長さ(mm)中指:80
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)掌周り:236
全長(mm)280
色黒
サイズL
質量(g)110
耐熱温度(℃)約40 (あくまで手袋の耐熱温度です)
内容量1双
パウダーは付いていません。手の平、指の手の平側に特殊滑り止め処理が施されています。指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。特殊スベリ止め加工でスベリにくい。耐油、耐熱、耐アルコール。