エスコ
超硬チップソー
シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。
用途
雑草、牧草、藪
山数
40
刃厚(mm)
2.2
穴径(mm)
25.4
直径(mm)
255
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72768379
EA898B-138A
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください