曜日別特売

超硬チップソー

超硬チップソー - エスコ超硬チップソー - エスコ

コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。

用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)230内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72768397EA898B-145A
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする